シルバーシリーズ ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ピロー形ユニット - 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット - 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット - 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット - 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット - 旭精工

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18638874KP00016336141863553677410
1,8601,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
76258865KP0011633514.51963856717412
1,9901,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
76258874KP0021634416.522743638074.515
2,0701,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り1点です
76258883KP0031837517.52474767857517
2,1301,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
76258892KP004204562128954.58010010620
2,2701,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76258901KP0052047622.5321061.59011210625
2,6001,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
76258917KP0062649624.5361170106132136.530
3,2302,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする