旭精工
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76258996
MUSP000
16
33
2
17.5
18
5
34
53
67
7
4
10
¥
6,270
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259005
MUSP001
16
33
2
17.5
19
6
37
56
71
7
4
12
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76259014
MUSP002
16
34
2
18.5
22
6
42
63
80
7
4.5
15
¥
6,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
76259023
MUSP003
18
38
2
20.5
24
7
46
67
85
7
5
17
¥
7,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76259032
MUSP004
20
46
3
24.5
28
8
53.5
80
100
10
6
20
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
76259041
MUSP005
20
47
3
25.5
32
9
60.5
90
112
10
6
25
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76259057
MUSP006
26
50
4
26.5
36
10
69
106
132
13
6.5
30
¥
12,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方