ドラム缶バンドヒーター

ドラム缶バンドヒーター - ヤガミドラム缶バンドヒーター - ヤガミドラム缶バンドヒーター - ヤガミドラム缶バンドヒーター - ヤガミ

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。

仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例76235406YGSN-200-1750100100
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
※使用例76235415YGSN-200-21000200180
100,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする