曜日別特売

SNS たわみ軸継手

SNS たわみ軸継手 - カネミツSNS たわみ軸継手 - カネミツSNS たわみ軸継手 - カネミツ
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法L(mm)
寸法a(Φmm)
下穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236404BCL 1601601158518561415最大48最大48564000
22,630
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236413BCL 18018013210018631415最大55最大55633500
29,170
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236422BCL 20020014510622.4712021最大60最大60713200
47,420
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236431BCL 22422417011822.4802021最大65最大65802850
57,340
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236447BCL 25025018013228902525最大75最大75902550
82,280
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236456BCL 280280200150281002834最大85最大851002300
127,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236465BCL 315315236170281122841最大95最大951122050
165,210
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236474BCL 160 M側1601158518561415最大48最大48564000
9,400
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236483BCL 180 M側18013210018631415最大55最大55633500
13,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236492BCL 200 M側20014510622.4712021最大60最大60713200
19,090
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236501BCL 224 M側22417011822.4802021最大65最大65802850
24,810
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236517BCL 250 M側25018013228902525最大75最大75902550
33,880
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236526BCL 280 M側280200150281002834最大85最大851002300
53,080
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236535BCL 315 M側315236170281122841最大95最大951122050
69,630
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする