曜日別特売

NSVプーリ B形3本掛

NSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツNSVプーリ B形3本掛 - カネミツ
寸法W(mm)64溝の形B溝数3種類Vプーリー内容量1個
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
全28種類を絞り込む
de外径(Φmm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
de外径(Φmm)
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762393623 × B3 ベタ-38-2676.265.21328
2,400
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
762393713 × B35038194576.265.21328
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
762393873 1/2 × B3 ベタ-38-2688.977.91330
3,120
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
762393963 1/2 × B35038194588.977.91328
3,120
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394054 × B3 ベタ-38-26101.690.61535
4,110
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
762394144 × B357381945101.690.61532
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394234 1/2 × B3 ベタ-38-26114.3103.31540
4,980
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394324 1/2 × B360381945114.3103.31535
4,980
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394415 × B3 ベタ-38-26127.0116.01550
5,940
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
762394575 × B364381945127.0116.01535
5,940
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
762394665 1/2 × B3 ベタ-38-26139.7128.71555
6,530
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394755 1/2 × B370381945139.7128.71540
6,530
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394846 × B370441010152.4141.41540
6,880
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
762394936 1/2 × B370441010165.1154.11540
7,460
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
762395027 × B376441010177.8166.82042
8,140
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
762395118 × B376441010203.2192.22042
9,130
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
762395279 × B376441010228.6217.62042
10,630
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623953610 × B376441010254.0243.02042
11,520
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623954511 × B376441010279.4268.42042
13,070
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623955412 × B383441010304.8293.82045
14,950
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623956313 × B383441010330.2319.22245
16,170
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623957214 × B383441010355.6344.62245
17,760
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623958115 × B389501010381.0370.02250
19,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623959716 × B389501010406.4395.42250
22,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623960618 × B389501010457.2446.22250
35,140
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623961520 × B389501010508.0497.02250
39,090
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623962422 × B395501010558.8547.82252
49,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623963324 × B395501010609.6598.62252
55,760
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする