曜日別特売

NSVプーリ C形4本掛

NSVプーリ C形4本掛 - カネミツNSVプーリ C形4本掛 - カネミツNSVプーリ C形4本掛 - カネミツNSVプーリ C形4本掛 - カネミツ
溝の形C溝数4種類Vプーリー内容量1個
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
全20種類を絞り込む
de外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
de外径(Φmm)
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762403854 × C4-581537110101.687.61830
7,550
6,998
7,698(税込)
66日以内出荷
返品不可
762403944 1/2 × C4-581537110114.3100.31840
8,990
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404035 × C4-581537110127.0113.01850
10,880
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404125 1/2 × C4-581537110139.7125.71855
12,590
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404216 × C4-581537110152.4138.42060
15,650
14,980
16,478(税込)
56日以内出荷
返品不可
762404376 1/2 × C4-581537110165.1151.12065
17,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404467 × C4-581537110177.8163.82070
18,470
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404558 × C492741818110203.2189.22050
22,460
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
762404649 × C495741818110228.6214.62255
25,630
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624047310 × C495741818110254.0240.02255
27,120
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624048211 × C4100741818110279.4265.42256
30,310
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624049112 × C4100741818110304.8290.82256
33,300
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
7624050713 × C4100741818110330.2316.22556
34,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624051614 × C4100741818110355.6341.62556
38,920
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624052515 × C4107741818110381.0367.02560
44,510
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624053416 × C4107741818110406.4392.42560
47,140
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624054318 × C4107741818110457.2443.22560
74,080
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624055220 × C4114821414110508.0494.03063
86,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7624056122 × C4114821414110558.8544.83063
103,210
取扱い終了
返品不可
7624057724 × C4114821414110609.6595.63063
108,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする