CKD
エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ)
適用管外径(Φmm)
1.8
形状
プラグ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ブランクプラグ×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76597403
RG-P2-B
CADデータダウンロード
¥
2,750
¥
2,475
¥
2,723
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください