曜日別特売

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ - CKD
内容量1個
全613種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
圧力計
ドレン排出
接続口径
613種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
ドレン排出
使用流体
ドレン貯容量(cm3)
リリーフ
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79272085W2100-8-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272837W2100-8G-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274097W2100-8N-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269023W2100-10-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269766W2100-10G-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271026W2100-10N-W-Z-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272094W2100-8-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272846W2100-8G-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274106W2100-8N-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269032W2100-10-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269775W2100-10G-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271035W2100-10N-W-Z-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272103W2100-8-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272855W2100-8G-W-Z-J1-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274115W2100-8N-W-Z-J1-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269041W2100-10-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269784W2100-10G-W-Z-J1-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271044W2100-10N-W-Z-J1-B3W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272112W2100-8-W-NT8-BWG45P0.05~0.85なし(圧力計添付用)手動ドレンコック付圧縮空気25ノンリリーフタイプRcRc1/4
8,660
7,850
8,635(税込)
21日以内出荷
返品不可
79272864W2100-8G-W-Z-J1-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274124W2100-8N-W-Z-J1-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269057W2100-10-W-Z-A10W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269793W2100-10G-W-Z-J1-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271053W2100-10N-W-Z-J1-BW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272121W2100-8-W-Z-A10W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272873W2100-8G-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274133W2100-8N-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269066W2100-10-W-Z-A15W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269802W2100-10G-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271062W2100-10N-W-Z0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272137W2100-8-W-Z-A15W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272882W2100-8G-W-Z-J10.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274142W2100-8N-W-Z-J10.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269075W2100-10-W-Z-A8W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269811W2100-10G-W-Z-J10.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271071W2100-10N-W-Z-J10.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272146W2100-8-W-Z-A8W0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272891W2100-8G-W-Z-A10GW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274151W2100-8N-W-Z-A15NW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269084W2100-10-W-T6-B3W0.05~0.85なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
6,850
6,200
6,820(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269827W2100-10G-W-Z-A10GW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271087W2100-10N-W-Z-A15NW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272155W2100-8-W-T6-B3W0.05~0.85なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
6,850
6,200
6,820(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272907W2100-8G-W-Z-A15GW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79274167W2100-8N-W-Z-A8NW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269093W2100-10-W-T6-BW0.05~0.85なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc3/8
6,850
6,200
6,820(税込)
15日以内出荷
返品不可
79269836W2100-10G-W-Z-A15GW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79271096W2100-10N-W-Z-A8NW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付NPTNPT3/8
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272164W2100-8-W-T6-BW0.05~0.85なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付RcRc1/4
6,850
6,200
6,820(税込)
15日以内出荷
返品不可
79272916W2100-8G-W-Z-A8GW0.05~0.85標準圧力計(G401-W)付手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付GG1/4
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする