曜日別特売

NKビット

NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器
用途電動ドライバ用ビット形名マイナス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7528517430828777-03750.32
2,930
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528518330829777-03830.32.5
2,930
2,498
2,748(税込)
当日出荷
7528519230830777-03910.43
2,930
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528520130831777-04050.54
2,930
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
7528521730832777-04130.655
5,315
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする