日東工器
NKビット
用途
電動ドライバ用ビット
形名
六角レンチ
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285226
30833
777-0421
1.5
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75285235
30834
777-0430
2
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75285244
30835
777-0448
2.5
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75285253
30836
777-0456
3
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75285262
30837
777-0464
4
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください