日東工器
NKビット
(1件のレビュー)
用途
電動ドライバ用ビット
形名
六角ボックス
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285271
30838
777-0472
4
6
¥
8,930
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75285287
30839
777-0481
4.5
7
¥
8,930
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285296
30840
777-0499
5
7
¥
8,930
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
75285305
30841
777-0502
5.5
8
¥
8,930
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください