日東工器
NKビット
用途
電動ドライバ用ビット
形名
六角レンチ
適合機種
DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)
6.35 六角
全長(mm)
50
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285716
30882
5
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285725
30883
6
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください