CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ

CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ - CKD
適合チューブ外径(Φmm)1.8材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
形状
ピッチ
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81936924CG-L2-6RR1/8エルボ-R×チューブ外径
1,430
1,316
1,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
81936933CG-S2-0--ストレート-チューブ外径
1,980
1,857
2,043(税込)
6日以内出荷
返品不可
81936942CG-T2-M3MM3チーズ0.5M×チューブ外径
3,630
3,275
3,603(税込)
8日以内出荷
返品不可
81936951CG-T2-0--チーズ-チューブ外径
2,640
2,388
2,627(税込)
8日以内出荷
返品不可
81936967CG-L2-M3MM3エルボ0.5M×チューブ外径
3,190
2,875
3,163(税込)
8日以内出荷
返品不可
81936976CG-S2-6RR1/8ストレート-R×チューブ外径
1,100
1,000
1,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
81936985CG-S2-M3MM3ストレート0.5M×チューブ外径
2,750
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
81936994CG-T2-M5MM5チーズ0.8M×チューブ外径
2,860
2,575
2,833(税込)
8日以内出荷
返品不可
81937003CG-S2-0-X--ストレート-チューブ外径
4,070
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
81937012CG-L2-M5MM5エルボ0.8M×チューブ外径
2,420
2,203
2,423(税込)
4日以内出荷
返品不可
81937021CG-S2-M5MM5ストレート0.8M×チューブ外径
1,870
1,688
1,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする