曜日別特売

Fシリーズ 超小形ジョイント

Fシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKDFシリーズ 超小形ジョイント - CKD
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
形状
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82855132FGS-M31袋(100個)-MM3-黄銅
770
738
812(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855141FGS-M51袋(100個)-MM5-黄銅
770
738
812(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855157FSL-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
1,430
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855166FST-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
1,430
1,350
1,485(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855175FTS4-61袋(10個)4RR1/8ストレート黄銅
1,430
1,421
1,563(税込)
20日以内出荷
返品不可
82855184FTS6-61袋(10個)6RR1/8ストレート黄銅
1,430
1,421
1,563(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855193FBS-M581袋(10個)-MM5-黄銅
1,430
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855202FWS-M561袋(5個)----黄銅
1,430
1,421
1,563(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855211FCS3-61袋(10個)3.2RR1/8ストレート黄銅
1,870
1,763
1,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855227FCS4-61袋(10個)4RR1/8ストレート黄銅
1,870
1,763
1,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855236FCS6-61袋(10個)6RR1/8ストレート黄銅
1,870
1,763
1,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855245FTS4-M31袋(10個)4MM3ストレート黄銅
940
888
977(税込)
4日以内出荷
返品不可
82855254FTS4-M51袋(10個)4MM5ストレート黄銅
940
888
977(税込)
11日以内出荷
返品不可
82855263FTS6-M51袋(10個)6MM5ストレート黄銅
940
888
977(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855272FTS4-01袋(10個)4--ストレート黄銅
940
888
977(税込)
当日出荷
82855281FTS6-01袋(10個)6--ストレート黄銅
940
888
977(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855297FBS-M561袋(10個)-MM5-黄銅
940
888
977(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855306FBS-M56-P801袋(10個)-MM5-黄銅
3,370
3,163
3,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855315FGS-M5-P801袋(100個)-M---
3,550
3,338
3,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855324FCS4-M5-P801袋(10個)4MM5ストレート-
3,990
3,750
4,125(税込)
14日以内出荷
返品不可
82855333FSS-M5-P801袋(10個)-MM5エルボ-
5,440
5,113
5,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855342FNS-M5-P801袋(10個)-MM5ストレート-
3,580
3,363
3,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855351FPL-M5-P801袋(10個)-MM5--
3,620
3,400
3,740(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855367FTS4-6-P801袋(10個)4RR1/8ストレート-
4,020
3,775
4,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855376FTL4-M5-P801袋(10個)4MM5ストレート-
8,170
7,663
8,429(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855385FMB-M56-P801個-----
4,680
4,388
4,827(税込)
14日以内出荷
返品不可
82855394FLS-M5-P801袋(10個)-MM5--
5,030
4,725
5,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855403FCL6-M5-P801袋(10個)6MM5ストレート-
8,550
8,025
8,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855412FCL4-M5-P801袋(10個)4MM5ストレート-
8,680
8,150
8,965(税込)
18日以内出荷
返品不可
82855421FAL-M31袋(10個)-MM5エルボ黄銅
2,860
2,688
2,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855437FAL-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
2,860
2,756
3,032(税込)
7日以内出荷
返品不可
82855446FAX-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
3,960
3,713
4,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855455FAT-M31袋(10個)-MM3エルボ黄銅
2,860
2,688
2,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855464FAT-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
2,860
2,688
2,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855473FAY-M51袋(10個)-MM5エルボ黄銅
3,960
3,713
4,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855482FCS3-M51袋(10個)3.2MM5ストレート黄銅
1,100
1,038
1,142(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855491FCS4-M51袋(10個)4MM5ストレート黄銅
1,100
1,038
1,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
82855507FCS4-M5-P1袋(10個)4MM5ストレート黄銅
1,100
1,038
1,142(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855516FCS6-M51袋(10個)6MM5ストレート黄銅
1,100
1,038
1,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
82855525FCS6-M5-P1袋(10個)6MM5ストレート黄銅
1,100
1,038
1,142(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855534FCS6-M5-P801袋(10個)6MM5ストレート-
3,880
3,638
4,002(税込)
14日以内出荷
返品不可
82855543FST-M5-P801袋(10個)-MM5エルボ-
4,270
4,013
4,414(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855552FCL3-M51袋(10個)3.2MM5ストレート黄銅
3,740
3,513
3,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855561FCL4-M51袋(10個)4MM5ストレート黄銅
3,740
3,513
3,864(税込)
4日以内出荷
返品不可
82855577FCL4-M5-P1袋(10個)4MM5ストレート黄銅
3,740
3,513
3,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855586FCL4-M5-P111袋(10個)4MM5ストレート黄銅
4,320
4,050
4,455(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855595FCL6-M51袋(10個)6MM5ストレート黄銅
3,740
3,513
3,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
82855604FCL6-M5-P1袋(10個)6MM5ストレート黄銅
3,740
3,513
3,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855613FCL6-M5-P111袋(10個)6MM5ストレート黄銅
4,320
4,050
4,455(税込)
8日以内出荷
返品不可
82855622FTL4-M31袋(10個)4MM3ストレート黄銅
2,860
2,756
3,032(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82855857
2016-03-06
用途: 炭酸ガスのジョイント

アクアリウムの業界では有名なADA。
これの炭酸ガスの電磁弁のジョイントとして購入。
メーカーやら製造元や色々調べて出てきたのがこちらの商品です。
探すの大変でしたが、ジョイントが壊れて8000円を捨てなければならないかと思っていましたが、こちらを見つけて復活できました。
ちなみに、10個セットなので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする