曜日別特売

GWシリーズ ニュージョイント

GWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKDGWシリーズ ニュージョイント - CKD
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
全452種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
452種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
形状
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82938265GWS4-0-X-P801袋(10個)4--ストレート黄銅
10,030
9,025
9,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938274GWP66-Y-P801袋(10個)6--プラグポリブチレンテレフタレート
10,580
9,525
10,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938283GWS6-0-X-P801袋(10個)6--ストレート黄銅
10,580
9,525
10,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938292GWS68-0-P701袋(10個)6×8--ストレート黄銅
6,800
6,125
6,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938301GWMF812-10-W-P701袋(10個)8×12RR3/8対締付ジョイント用ポリブチレンテレフタレート
16,630
14,963
16,459(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938317GWL4-M5-P801袋(10個)4MM5エルボポリブチレンテレフタレート
8,450
7,613
8,374(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938326GWL10-0-P801袋(10個)10--エルボポリブチレンテレフタレート
10,100
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938335GWS4-M3-S-P701袋(10個)4MM3ストレート黄銅
10,100
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938344GWWY86-0-P801袋(10個)6×8--二重Y形ポリブチレンテレフタレート
16,150
14,538
15,992(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936761GWP6-0-P701袋(10個)6--プラグポリブチレンテレフタレート
2,180
1,975
2,173(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938353GWP66-L-P701袋(10個)6--プラグポリブチレンテレフタレート
7,150
6,438
7,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
82939771GWS6-8-P701箱(10個)6RR1/4ストレート黄銅
5,420
4,875
5,363(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938362GWY44-0-P701袋(10個)4--Y形チーズポリブチレンテレフタレート
8,250
7,425
8,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938371GWL10-15-P701袋(10個)10RR1/2エルボポリブチレンテレフタレート
8,250
7,425
8,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938387GWL10-15-P741袋(10個)10RR1/2エルボポリブチレンテレフタレート
8,250
7,425
8,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938396GWL6-10-P701袋(10個)6RR3/8エルボポリブチレンテレフタレート
7,150
6,438
7,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938405GWL6-6-T-P801袋(10個)6RR1/8エルボポリブチレンテレフタレート
11,550
10,400
11,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938414GWS10-15-S-P701袋(10個)10RR1/2ストレート黄銅
6,600
5,950
6,545(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938423GWS12-8-P701袋(10個)12RR1/4ストレート黄銅
7,150
6,438
7,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938432GWS3-M5-S-P701袋(10個)3.2MM5ストレート黄銅
6,050
5,450
5,995(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938441GWS3-M5-S-P741袋(10個)3.2MM5ストレート黄銅
6,050
5,450
5,995(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936777GWP6-0-P741袋(10個)6--プラグポリブチレンテレフタレート
2,180
1,975
2,173(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938457GWS8-10-P701袋(10個)8RR3/8ストレート黄銅
6,050
5,450
5,995(税込)
8日以内出荷
返品不可
82939787GWT6-6-P801箱(10個)6RR1/8チーズポリブチレンテレフタレート
9,930
8,925
9,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938466GWP810-0-P801袋(10個)8×10--プラグポリブチレンテレフタレート
4,400
3,963
4,359(税込)
70日以内出荷
返品不可
82938475GWMF610-0-P701袋(10個)6×10--対締付ジョイント用ポリブチレンテレフタレート
14,660
13,188
14,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938484GWT12-8-P801袋(10個)12RR1/4チーズポリブチレンテレフタレート
14,110
12,700
13,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938493GWY1210-0-P701袋(10個)10×12--Y形チーズポリブチレンテレフタレート
11,910
10,713
11,784(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938502GWL12-10-P801袋(10個)12RR3/8エルボポリブチレンテレフタレート
11,360
10,225
11,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938511GWY6-10-P801袋(10個)6RR3/8Y形チーズポリブチレンテレフタレート
10,260
9,238
10,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938527GWL8-8-P801袋(10個)8RR1/4エルボポリブチレンテレフタレート
9,160
8,238
9,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938536GWS10-8-P801袋(10個)10RR1/4ストレート黄銅
8,060
7,250
7,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938545GWS6-8-M-P801袋(10個)6RR1/4ストレート黄銅
8,060
7,250
7,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936786GWP6-0-P801袋(10個)6--プラグポリブチレンテレフタレート
2,180
1,975
2,173(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938554GWS810-0-P701袋(10個)8×10--ストレート黄銅
8,060
7,250
7,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
82939796GWT10-8-D-P741箱(10個)10RR1/4チーズポリブチレンテレフタレート
9,650
8,688
9,557(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938563GWS810-0-P741袋(10個)8×10--ストレート黄銅
8,060
7,250
7,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938572GWCR10-0-P801袋(10個)10--クロス形ポリブチレンテレフタレート
15,280
13,750
15,125(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938581GWS8-8-P801袋(10個)8RR1/4ストレート黄銅
7,510
6,763
7,439(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938597GWL6-M5-T-P701袋(10個)6MM5エルボポリブチレンテレフタレート
6,960
6,263
6,889(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938606GWWY86-0-P701袋(10個)6×8--二重Y形ポリブチレンテレフタレート
13,080
11,775
12,953(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938615GWWY86-0-P741袋(10個)6×8--二重Y形ポリブチレンテレフタレート
13,080
11,775
12,953(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938624GWP44-L-P701袋(10個)4--プラグポリブチレンテレフタレート
6,410
5,763
6,339(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938633GWT8-10-D-P801袋(10個)8RR3/8チーズポリブチレンテレフタレート
11,430
10,288
11,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938642GWS4-6-P701袋(10個)4RR1/8ストレート黄銅
5,310
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
82939805GWT10-8-P741箱(10個)10RR1/4チーズポリブチレンテレフタレート
9,650
8,688
9,557(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938651GWY44-0-P801袋(10個)4--Y形チーズポリブチレンテレフタレート
10,330
9,300
10,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938667GWY4-6-P801袋(10個)4RR1/8Y形チーズポリブチレンテレフタレート
9,780
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938676GWP68-C-P801袋(10個)6×8--プラグポリブチレンテレフタレート
11,790
10,613
11,674(税込)
8日以内出荷
返品不可
82938685GWS10-6-P701袋(10個)10RR1/8ストレート黄銅
6,480
5,838
6,422(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする