メタルソー切断機
最大切断寸法(mm)
[直角]
パイプ:外径80mm、アングル:幅75×高さ75mm、チャンネル:幅110×高さ60mm、角パイプ:幅75×高さ75mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
[左45°]
パイプ:外径65mm、アングル:幅50×高さ50mm、チャンネル:幅75×高さ40mm、角パイプ:幅50×高さ50mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
[右45°]
パイプ:外径80mm、アングル:幅50×高さ50mm、チャンネル:幅75×高さ60mm、角パイプ:幅75×高さ60mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
ノコ刃直径(mm)250
取付穴径(Φmm)32
対応材質鉄工用
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])53/63
切断能力(mm)パイプΦ80
切断能力(mm)パイプ角75×75
切断能力(mm)丸棒(ステンレス)Φ60、(炭素鋼)Φ60
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
電流(A)(50/60Hz)3.5/3.2
コード長さ(m)4心・5
付属品メタルソーNo.1(コードNo.988222)(本体装着)、六角スパナ(6mm)、片口スパナ(30mm)、切削液(1L)、4極プラグ、工具箱、ボックススパナ(13mm)ペデスタルカバー
内容量1台
パイプ:外径80mm、アングル:幅75×高さ75mm、チャンネル:幅110×高さ60mm、角パイプ:幅75×高さ75mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
[左45°]
パイプ:外径65mm、アングル:幅50×高さ50mm、チャンネル:幅75×高さ40mm、角パイプ:幅50×高さ50mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
[右45°]
パイプ:外径80mm、アングル:幅50×高さ50mm、チャンネル:幅75×高さ60mm、角パイプ:幅75×高さ60mm、丸棒;外径60mm(炭素鋼)
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03