太陽電池モジュール(48W、単結晶シリコン)

太陽電池モジュール(48W、単結晶シリコン) - KIS

従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。

最大出力(W)
48
電圧(V)
開放22.4
出力電圧(V)
18.2
出力電流(A)
2.64
短絡電流(A)
2.84
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84869312GT40
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする