LEDヘッドライト 明るさ450Lm
明るさを85Lm、180Lm、450Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。
- 用途
- 製造ライン、工事現場での点検作業に
- 色
- 黒
- 材質(本体)
- アルミ
- ベルト
- ヘッド:ノンスリップベルト
- 本体質量(g)
- 110(電池含まず)
- 全光束(Lm)
- 強:450/中:180/弱:85
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×45×44
- 保護等級
- IPX8
- 光源
- LED
- 使用電池
- 単四電池×3(別売)
- 点灯方式
- 強/中/弱
- 光源色
- 白
- 電源タイプ
- 電池式
- 照射角
- 90°
- 照射距離(m)
- 最大約40
- 電球の種類
- LED
- 連続点灯時間(時間)
- 強:約3/中:約4/弱:約10
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください。※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ









![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











