ネットワーク監視表示灯 NH-FB1

ネットワーク監視表示灯 NH-FB1 PATLITE(パトライト)

ネットワークの異常を検知
光で、音で、メールで即座にお知らせします。

電圧(V)AC100~240 定格電圧(V)DC24 光源LED 使用温度範囲(℃)0~40 その他の機能クリアースイッチ/あり(消灯及びブザー停止)、自己診断機能/あり、色配列(P)/任意(購入後変更可)、設定付属ソフト/なし(Web設定) 使用湿度範囲20~80(結露なきこと) ブザー音4音(ピー・ピー・ピー)(ピ・ピ・ピ・ピ)(ピピッ・ピピッ)(ピー*連続音) 音圧(dB/m)最大80 最小70以下(可変) 電源供給方式専用付属ACアダプタ 点滅数(回/分)60(ダブルフラッシュ) ネットワークタイプ物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP・UDP、アプリケーション層/HTTP・SMTP・SNMP・TFTP・RSH・SNTP、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(半二重) 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85914507 NHL-1FB1-G 1 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914516 NHL-1FB1-R 1 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914525 NHL-1FB1-Y 1 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914534 NHL-2FB1-RG 赤/緑 2 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914543 NHL-2FB1-RY 赤/黄 2 60
オープン
 
 
取扱い終了
85914552 NHL-3FB1-RYG 赤/黄/緑 3 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914561 NHL-4FB1-RYGB 赤/黄/緑/青 4 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914577 NHL-5FB1-RYGBC 赤/黄/緑/青/白 5 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914586 NHP-1FB1-G 1 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914595 NHP-1FB1-R 1 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914604 NHP-1FB1-Y 1 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914613 NHP-2FB1-RG 赤/緑 2 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914622 NHP-2FB1-RY 赤/黄 2 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914631 NHP-3FB1-RYG 赤/黄/緑 3 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914647 NHP-4FB1-RYGB 赤/黄/緑/青 4 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85914656 NHP-5FB1-RYGBC 赤/黄/緑/青/白 5 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする