防水耐油型LED照射ライト
厚さ22.2mmの薄型設計、明るさ 820lx
取付け自在! フレキシブルアングル
防水/耐油のIP67G準拠
種類集合灯
定格電圧(V)DC24(極性あり)
光源LED
材質ボディ/アルミニウム合金、発光部/強化ガラス
使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)
消費電力(W)4.2
取付場所屋内
消費電流(mA)174±10%
防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/67G(JIS CO920)/69K(DIN40050 part9)(ケーブル先端部は除く)
取付方向全方向
耐振動(m/s2)30Hz 全振幅0.3mmp-p 上下、左右、前後 各2時間、全振幅0.3mmp-p(10~57Hz)、加速度19.6(57~150Hz)(JIS C60068-2-6)
電圧許容範囲(V)DC24±10%
絶縁抵抗DC500V 1分間(電源充電部-非充電金属部間)
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85915347 | CLN-24-CD-PT | 52932304 | CLN-24A-CD-PT |
![]() |
LED照射ライト CLN-A | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85915365 | CLN-24-CD-T | 52932313 | CLN-24A-CD-T |
![]() |
LED照射ライト CLN-A | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |