曜日別特売

J310Dリセプタクルハウジング

J310Dリセプタクルハウジング - JST(日本圧着端子製造)J310Dリセプタクルハウジング - JST(日本圧着端子製造)J310Dリセプタクルハウジング - JST(日本圧着端子製造)J310Dリセプタクルハウジング - JST(日本圧着端子製造)J310Dリセプタクルハウジング - JST(日本圧着端子製造)
材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85922742F31FDS-06V-K1パック(200個)67.6216.726.62--
オープン
8,998
9,898(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922751F31FDS-08V-K1パック(100個)811.4320.5130.4325015(単極AWG#14使用時)
オープン
4,898
5,388(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922767F31FDS-10V-K1パック(100個)1015.2424.3234.24--
オープン
4,998
5,498(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922776F31FDS-12V-K1パック(100個)1219.0528.1338.05--
オープン
4,998
5,498(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922785F31FDS-16V-K1パック(100個)1626.6735.7545.6725015(単極AWG#14使用時)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
85922794F31FDS-20V-K1パック(100個)2034.2943.3753.29--
オープン
6,998
7,698(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする