GNリレー
世界標準Gシリーズリレー!省スペースに貢献するスリムタイプ。
耐電圧
(接点間)750Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
種類シグナルリレー
接点構成2c
規格UL/CSA、BSI
最小適合負荷10microA 10mV DC
最大サージ電圧(V)(接点-コイル間)2500
電気的寿命10万回以上
機械的寿命5000万回以上
接点BBM
接点最大許容電流(A)1
接点材質AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M]
抵抗負荷0.3A AC/1A DC、125V AC/30V DC
保護構造Sealed
包装形態STICK
内容量1個
(接点-コイル間)1500Vrms
リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04