DCファンモータ □120角 ASFN1

DCファンモータ □120角 ASFN1 Panasonic(パナソニック)
(15件のレビュー)

形状角形 材質(プロペラ)プラスチック 種類DCファン 規格UL、CSA 使用周囲温度(℃)-10~+60 材質(ケーシング)プラスチック サイズ(mm)119×119 内容量1個
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85925296 ASFN10B72 スタンダードスピード (max./AVE)9.60/7.44 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了
73924673 ASFN12B72 ハーフスピード (max./AVE)6.72/5.04 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924743 ASFN14B72 ロースピード (max./AVE)4.80/3.60 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
85925253 ASFN10371 スタンダードスピード (max./AVE)6.24/4.80 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了
85925271 ASFN10372 スタンダードスピード (max./AVE)6.96/5.28 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了
85925262 ASFN12371 ハーフスピード (max./AVE)3.00/2.28 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了
73924637 ASFN12372 ハーフスピード (max./AVE)3.12/2.40 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924707 ASFN14371 ロースピード (max./AVE)1.92/1.44 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了
73924716 ASFN14372 ロースピード (max./AVE)2.40/1.92 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924777 ASFN16372 - (max.)9.12 25 180 リブ付
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924576 ASFN10391 スタンダードスピード (max./AVE)6.24/4.80 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了
73924585 ASFN10392 スタンダードスピード (max./AVE)6.96/5.28 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了
73924646 ASFN12391 ハーフスピード (max./AVE)3.00/2.28 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924655 ASFN12392 ハーフスピード (max./AVE)3.12/2.40 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924725 ASFN14391 ロースピード (max./AVE)1.92/1.44 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924734 ASFN14392 ロースピード (max./AVE)2.40/1.92 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924786 ASFN16392 - (max.)9.12 25 180 リブなし
2,680
 
 
取扱い終了

返品不可
73924594 ASFN10B71 スタンダードスピード (max./AVE)8.64/6.60 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924603 ASFN10B73 スタンダードスピード - 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924664 ASFN12B71 ハーフスピード (max./AVE)6.24/4.80 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
85925287 ASFN14B71 ロースピード (max./AVE)4.20/3.24 38 260 リブ付
3,030
 
 
取扱い終了
73924612 ASFN10B91 スタンダードスピード (max./AVE)8.64/6.60 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了
73924628 ASFN10B92 スタンダードスピード (max./AVE)9.60/7.44 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924682 ASFN12B91 ハーフスピード (max./AVE)6.24/4.80 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924698 ASFN12B92 ハーフスピード (max./AVE)6.72/5.04 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924752 ASFN14B91 ロースピード (max./AVE)4.20/3.24 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
73924768 ASFN14B92 ロースピード (max./AVE)4.80/3.60 38 260 リブなし
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85925296 ASFN10B72 63701874 R89F-DS1238H R89F-DS1238H DC軸流ファン omron(オムロン) 63701874 DC軸流ファン omron(オムロン) 1個 8,298 税込9,128 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73924673 ASFN12B72 63701908 R89F-DS1238L R89F-DS1238L DC軸流ファン omron(オムロン) 63701908 DC軸流ファン omron(オムロン) 1個 8,298 税込9,128 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73924743 ASFN14B72 63701908 R89F-DS1238L R89F-DS1238L DC軸流ファン omron(オムロン) 63701908 DC軸流ファン omron(オムロン) 1個 8,298 税込9,128 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85925287
2022-02-27
用途:
床下ファンの修理交換に

これから使用しますが、サイズ、消費電流、問題ないでしょう

対象商品:
85925253
2021-02-24
用途:
天体望遠鏡の温度調整
農・林・水産業

望遠鏡の内部の温度を素早く外気温と同じにするのに使っています。
物体はすぐに冷えないので、常に回しておく必要がありますが、振動が禁物です。
この機種は静音はもちろん、振動もほとんどないので、常に回しておくことができます。
電源は不要になったパソコンのアダプターを使用し、安価なPWMスイッチと組み合わせて風量を調整できるのも重宝しています。

対象商品:
85925287
2020-11-19
用途:
床下換気扇用
農・林・水産業

床下換気扇が軸受の経年劣化による回転不足、停止がはじまりました。
完備品の購入は高価になりますのでファンモーターのみ購入し取り替えました。問題なく使用しております。

対象商品:
85925253
2020-07-16
用途:
床下換気
その他業種

良く回っています。
スピードはスタンダードが一番良いです。

対象商品:
85925287
2020-07-07
用途:
床下換気扇のファン交換
その他業種

色んなとこで、ファンを探していたところこれが安くて良かったです。

対象商品:
73924576
2020-04-19
用途:
日中、ビニールハウス内の熱を外に逃がすためにソーラーとバッテリーを組合せて換気するものです。
農・林・水産業

低消費電力であるにも関わらず十分換気ができ、騒音も少ないので満足しています。

対象商品:
85925287
2019-09-13
用途:
床下換気扇
自動車・二輪車・自転車関連業

風量は十分ありますが、やや騒音が大きいように思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
85925253
2018-06-22
用途:
冷蔵庫のフアン取り替え
サービス業

期待通りの商品ですね 早く届いたのでたすかりました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする