DC駆動式アワーメータ_DC24V

DC駆動式アワーメータ_DC24V Panasonic(パナソニック)

耐環境性を追求したDC駆動式アワーメータ

用途
リース機器の時間計
各種設備・機器のメンテナンス管理
定格電圧(V)DC24 測定時間(hr)0~9999.9 取付パネル取付 保護構造IP66(パネル表面のみ:ゴムパッキン使用時) 消費電力(W)約1.5(定格電圧印加時 at 25℃) 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 測定時間最小0.1時間 (6分) 使用湿度範囲35~85%RH (相対湿度) (at 25℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~60(結露および氷結なきこと) 動作表示動作時LED点灯 使用電圧範囲(V)DC20.4~31.2 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.35mm(上下左右前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上 (上下左右前後各方向4回) 耐衝撃(m/s2)980以上 (上下左右前後各方向5回) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 電源リップル約48%以下(単相全波整流) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85925506 TH834C
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする