アワーメーター_リセットボタン付_AC100V_50Hz

アワーメーター_リセットボタン付_AC100V_50Hz Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。

用途
工作機械、自動機、各種制御盤
成形機、医療機、発電機、コンプレッサー
水処理設備、プレス
モータ等の設備維持管理に
定格電圧(V)AC100 測定時間(hr)0~9999.9 最小時間表示0.1時間 (6分) 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) 質量(g)135 消費電力(W)約1.5 定格周波数(Hz)50 温度上昇55℃以下 (抵抗法にて測定) 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 耐振動(誤動作)10~55Hz (周期1分間)、片振幅0.25mm (上下左右前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85931221 TH2345
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85931221 TH2345 08589874 H7ET-NFV H7ET-NFV 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 08589874 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 1個 7,998 税込8,798 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85931221
2019-02-22
用途:
操作盤の故障品と交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けの際、付属品として平型端子がついてきてたので取付が楽でした。
メーター本体もポン付けなので良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする