アワーメーター複表示式_AC100V_シルバー

アワーメーター複表示式_AC100V_シルバー Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

累積時間と一定期間の時間測定が1台で可能。

定格電圧(V)AC100 測定時間(hr)0~9999.9 (上段)、0~99999.9 (下段) 最小時間表示0.1時間 (6分) 付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2) 質量(g)160 消費電力(W)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式) 温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定) 使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60) 許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115% 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回) 耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回) 色(パネル) 耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85931431 TH401S
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85931431 TH401S 08589874 H7ET-NFV H7ET-NFV 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 08589874 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 1個 7,998 税込8,798 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85931431
2019-06-11
用途:
試験機の運転時間及び試験時間
製造業

時間のカウントが一目でわかる為、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする