曜日別特売
モノタロウ

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 - モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 - モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 - モノタロウ
(351件のレビュー)

始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。

動粘度(mm2/s)
40℃:47.96
100℃:7.272
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※取り扱いの注意事項をよくご確認の上ご使用ください。
※ビーカーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939287-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:351
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85939287
2026-01-10
用途: 2ストオイル交換高騰の救世主
建設業・工事業

FD規格でこの価格!迷うことはありません。
私はクローズドコースでスクーターを走らせていますが
このオイルを混合で使用し10000rpm廻しています。
全く問題ないです。コスパ最高です。

3が参考にしています
2026-03-09
用途: チェーンソー、浅耕機のガソリン作成
農・林・水産業

雑木伐採や茶に肥料散布後の浅耕機運転用に2サイクルエンジン用混合ガソリンを定期的に作成します。FD規格のため、50対1の混合比で混合ガソリンを作る事が出来ます。発煙も少なくエンジンマフラー周りの汚れも少なく、価格も手頃で使いやすい商品です。

2025-11-09
用途: 原付、刈払機、チェーンソーのオイルストック
松尾農場農・林・水産業

まだ使用してませんがFD規格でこの値段は魅力的です。容器をパウチにすれば廃棄時の容積が減りますしコストカットにもなりませんか?ボトル容器なら2L?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-07
用途: 2サイクルエンジンの草刈り機
その他業種

2サイクルエンジンの草刈り機用に購入しました。
1:50の混合油にして使用していますが、問題なく使用しています。

2026-02-19
用途: 2サイクル小型バイクのエンジンオイル
その他業種

原付なので品質には拘りません。
コスパ良く、迅速に発送していただいたので満足です。

対象商品 : 85939287
2026-01-11
用途: タイヤやゴムに
自動車・二輪車・自転車関連業

硬くなったタイヤやゴムに塗布し柔軟剤として使用してます。安価なので惜しまず使用出来ます。

1が参考にしています
2026-01-18
用途: 旧車バイクに使用
製造業

高回転まで回さない旧車(トレールバイクなど)に使ってますが全然大丈夫です。リピートで使ってます。

対象商品 : 85939287
2025-10-01
用途: 通勤バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

FD規格品がFB規格品並の価格で購入できるのが大きな魅力。
ボトルの口が太く短いので、自分のバイクだとそのまま直接注入できないため、オイルジョッキを使っている。
4リットルボトル品も設定され、割安になると尚良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
混合比率 50:1で使用可能ですか。
回答:
混合ガソリンとしてお使いの場合は希釈割合が「25:1」となります。「50:1」ではご使用頂けません。
8が参考にしています
2023-04-20
質問:
スポーツタイプのバイクにも使用できますか。
回答:
市街地向けに作られたオイルの為、スポーツタイプの バイクにはおすすめできません。
6が参考にしています
2023-04-20
質問:
全合成か部分合成かどちらでしょうか。
回答:
部分合成です。
2が参考にしています
2023-04-20
質問:
オイルの色は何色ですか。
回答:
緑色です。
1が参考にしています
2023-04-20
質問:
ノズルは付属しますか。
回答:
ノズルは付属しません。
2023-04-20

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする