丸型レジスター(フィルター付)

丸型レジスター(フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。
レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950656SRM-150NC-F
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950656
2021-08-05
用途: 市営住宅居室のリホームで旧型との取り換え
和 住建建設業・工事業

注文後すぐの納品で大変満足。
品質も問題なしで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86950656
2017-03-19
用途: 物置部屋の換気(開閉できて、フィルターでほこり除去ができるもの)
不動産業

物置部屋のボードをくり抜いて、取り付けた。今のところ何
のトラブルも無く、問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする