神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
交換用フィルター(SRM-150NC-F用)
用途
外気清浄用フィルター
材質
不織布
色
ホワイト
質量(g)
約0.5
寸法
120Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950665
FR-M150
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください