神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
ステンレス網は16メッシュです。
通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951347
SK-AR100
155
94
51
10
100
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
86951356
SK-AR150
205
144
52
10
150
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
86951365
SK-AR200
255
195
50
10
200
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
86951331
SK-AR75
132
70
50
10
75
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください