神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。
配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
住戸内電気設備用
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VE-16特(18×22)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952004
SC-18
¥
110
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください