神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
クーラースリーブキャップ
蓋は、はめ込み式になっております。
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
蓋/はめ込み式
色
シルバーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952013
SC-75
SU-75特(75×80)
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
86952022
SC-100
SU-100特(100×106)
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください