神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
クーラースリーブキャップ
(1件のレビュー)
種類
クーラースリーブキャップ
材質
アルミ
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
注意
※ルームクーラー等配管時はビスを取り、蓋を取外してご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952101
SK-CA75
130
70
10
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
86952117
SK-CA100
155
94
9
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください