曜日別特売

クーラースリーブキャップ

クーラースリーブキャップ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止めシルバーメタリック仕上焼付塗装内容量1個
注意
※ルームクーラー等配管時には前面3ヶ所のビスを外し、取外してご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952126SK-CS75N-SLC11673745.5
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
86952135SK-CS100N-SLC150977.548.5
1,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする