曜日別特売

角型スライドレジスター

角型スライドレジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型スライドレジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(3件のレビュー)

ステンレス網は16メッシュです。

材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理内容量1個
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、取付穴ピッチを考慮のうえ余裕をもって施工して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法a(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
穴数
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952223SAR-3-150×2002501753段9列225200
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86952232SAR-3-150×3003501753段13列325200
7,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
86952241SAR-3-200×2503002254段11列275250
8,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86952257SAR-3-200×4004502254段17列425250
11,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
86952266SAR-3-250×3003502755段13列325300
11,100
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
86952275SAR-3-300×3504003256段15列375350
15,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952275
2023-05-18
用途: 取替え工事
越次ハウス工業

取替え工事が簡単に施工出来ました。あとレジスターの動きが滑らかに動きました。

対象商品 : 86952241
2022-07-27
用途: 塗装作業時
株式会社インクコーポレーション

無事に取り付けられました。
いつも早いご対応ありがとうございます

対象商品 : 86952241
2020-02-15
用途: 部屋の通気口
株式会社セイワ

アルミ製ですが結構頑丈で開閉もスムーズでよかった。
開閉摘みが金属製の方がよかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする