エアーホイスト ATC-60K

エアーホイスト ATC-60K 遠藤工業

トラスコ品番541-5951 接続口径Rc3/8 質量(kg)14.3 タイプダイレクト操作タイプ 空気消費量(m3/min)0.52~0.85 供給圧力(MPa)0.4~0.6 巻上速度(m/min)14.0~20.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86066303 ATC60K 0.06 2
390,600
299,800
329,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする