遠藤工業 遠藤工業の コンプレッサー・空圧機器・ホース 遠藤工業の ホースリール 遠藤工業の 手動巻き取り式ホースリール ホースリール WA12-26 ホースリール WA12-26 注文コード ホース長さ(m)26 ホース内径(Φmm)12 トラスコ品番541-7481 質量(kg)26 ストローク(m)26 常用圧力(MPa)1.5 適合流体水・エア 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WA1226 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86066662 WA1226 ¥195,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 真空用ウォータセパレータ用ブラケット AMJ-D Series SMC 税込¥436~ ¥396~ 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 税込¥3,980~ ¥3,618~ AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ AF50-D Series エアフィルタ SMC 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC 税込¥4,792~ ¥4,356~ ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器 税込¥29,678~ ¥26,980~ 園芸用コードストレージホイール TAKAGI 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 真空用ウォータセパレータ用エレメント AMJ-D Series SMC 税込¥2,723~ ¥2,475~ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥3,738~ ¥3,398~ AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ MY1□W Series用 カバーユニット SMC 税込¥4,901~ ¥4,455~ PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMC 税込¥11,058~ ¥10,053~ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ M12-4pinソケットコネクタ SMC 税込¥4,792 ¥4,356 バスケットへ 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 税込¥5,287~ ¥4,806~ AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 税込¥7,296~ ¥6,633~ MY1□W Series用 サイドシールAss'y SMC 税込¥21,018~ ¥19,107~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースリール手動巻き取り式ホースリール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります 自動巻き取り式ホースリール 手動巻き取り式ホースリール 空ホースリール シェアする マイページ 最近見た商品