カートランク

カートランク アイリスオーヤマ

軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。固定ベルトは別売です。

質量(kg)9.9 グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)1170 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86355184 SE130 1300×450×390 1170×300×280 130
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1につき 3,900 / 税込 4,290
離島 数量1につき 7,800 / 税込 8,580

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする