波板 NIPCタイプ

波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ 波板 NIPCタイプ アイリスオーヤマ

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7 内容量1箱(10枚)
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86369604 NIPC1007CL クリア 513-5907 3030×655×6.7
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369613 NIPC1007BZ ブロンズ 513-5893 3030×655×6.7
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369622 NIPC1007HEBL ブルー 513-5931 3030×655×6.7
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369631 NIPC1007HEBZ ブロンズ 513-5940 3030×655×6.7
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369647 NIPC307HEBL ブルー 513-5974 910×655×9.7
オープン
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369665 NIPC407HEBL ブルー 513-6016 1220×655×9.7
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369674 NIPC407HEBZ ブロンズ 513-6024 1220×655×9.7
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369683 NIPC507HEBL ブルー 513-6059 1520×655×9.7
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369692 NIPC507HEBZ ブロンズ 513-6067 1520×655×9.7
オープン
14,980
16,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369656 NIPC307HEBZ ブロンズ 513-5982 910×655×9.7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする