イシハシ精工
コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86081292
COSPT 516NF24
5/16-24UNF
22
6.1
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,880
取扱い終了
86081265
COSPT 38NF24
3/8-24UNF
24
7
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥3,510
取扱い終了
86081362
COSPT 716NF20
7/16-20UNF
26
8
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥4,880
取扱い終了
86081152
COSPT 12NF20
1/2-20UNF
30
9
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥5,760
取扱い終了
86081396
COSPT 916NF18
9/16-18UNF
30
10.5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥8,520
取扱い終了
86081335
COSPT 58NF18
5/8-18UNF
32
12
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥9,030
取扱い終了
86081721
COSPT NO.5NF44
No.5-44UNF
18
4
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,210
取扱い終了
86081746
COSPT NO.6NF40
No.6-40UNF
19
4
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,160
取扱い終了
86081764
COSPT NO.8NF36
No.8-36UNF
14
5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,140
取扱い終了
86081685
COSPT NO.10NF32
No.10-32UNF
16
5.5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,140
取扱い終了
86081177
COSPT 14NC20
1/4-20UNC
19
6
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,160
取扱い終了
86081283
COSPT 516NC18
5/16-18UNC
22
6.1
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,880
取扱い終了
86081256
COSPT 38NC16
3/8-16UNC
24
7
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥3,510
取扱い終了
86081353
COSPT 716NC14
7/16-14UNC
26
8
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥4,880
取扱い終了
86081143
COSPT 12NC13
1/2-13UNC
30
9
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥5,760
取扱い終了
86081387
COSPT 916NC12
9/16-12UNC
30
10.5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥8,520
取扱い終了
86081326
COSPT 58NC11
5/8-11UNC
33
12
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥9,030
取扱い終了
86081222
COSPT 34NC10
3/4-10UNC
37
14
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥13,560
取扱い終了
86081737
COSPT NO.6NC32
No.6-32UNC
19
4
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,160
取扱い終了
86081755
COSPT NO.8NC32
No.8-32UNC
14
5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,140
取扱い終了
86081186
COSPT14NF28
UNF 1/4-28
-
-
コバルト高速度鋼(HSCO)
-
¥2,160
取扱い終了
86081676
COSPT NO.10NC24
No.10-24UNC
16
5.5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,140
取扱い終了
86081694
COSPT NO.12NC24
No.12-24UNC
16
5.5
コバルトハイス_HSS-Co
ノンコーティング
¥2,260
取扱い終了
86081231
COSPT34NF16
UNF 3/4-16
-
-
コバルト高速度鋼(HSCO)
-
¥13,560
取扱い終了
86081703
COSPTNO.12NF28
UNF No.12-28
-
-
コバルト高速度鋼(HSCO)
-
¥2,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください