紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番135-9223
材質ラベル:上質感熱紙
質量(kg)1.7
ラベルサイズ(mm)40×28
ラベル枚数(1巻当り)1350
アズワン品番64-5038-35
内容量1セット(6巻)
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07