スチール製パーツケース浅型

スチール製パーツケース浅型 - 大阪製罐スチール製パーツケース浅型 - 大阪製罐スチール製パーツケース浅型 - 大阪製罐スチール製パーツケース浅型 - 大阪製罐

多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。
スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。
引出しは浅型・深型の2種類です。
仕切板各2枚付で収納物がまざりません。
引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙(シール式)付きです。

材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373813SPA158384252809-2665
70,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373822SPA2411384378809-2666
99,300
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373831SPA3617.5533439809-2667
142,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373847SPA7234533879136-1058
263,200
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする