曜日別特売

ミゼットキャビネット

ミゼットキャビネット - 大阪製罐ミゼットキャビネット - 大阪製罐ミゼットキャビネット - 大阪製罐ミゼットキャビネット - 大阪製罐

全段の引出しがロックされるオールロック機構です。
大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。

材質スチール若草奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376997M10A29136-3017663
142,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377006M12A35136-3021882
174,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377015M6A18809-2641423
90,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377024M8A22136-3013543
111,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする