ライトグルーブ150DX(60Hz) 60Hz

ライトグルーブ150DX(60Hz) 60Hz レッキス工業

精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。

用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 モーター電圧(V)100 電源(V)AC100(60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 トラスコ品番852-3032 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625 モーター(W)600 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86148395 341060
1,640,000
1,598,000
1,757,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする