レッキス工業 レッキス工業の 作業工具 レッキス工業の 水道・空調配管用工具 レッキス工業の 配管用ベンダー シュー&ガイド 7/8 適合機種REB32 シュー&ガイド 7/8 注文コード 86148806 簡単に取り替え可能です。 用途銅管の曲げ加工 トラスコ品番809-4663 適合機種REB32 質量(kg)1.9 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 424133 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86148806 424133 ¥15,500 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプリーマー モノタロウ 税込¥956 ¥869 バスケットへ フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ プリカカッター マーベル 税込¥10,890 ¥9,900 バスケットへ チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) TASCO(タスコ) 税込¥6,598 ¥5,998 プリカカッター マーベル 税込¥18,590 ¥16,900 バスケットへ アジャスタロールMINIローラ アサダ 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ チューブカッタ28プラス アサダ 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ バネクランプ 高儀 税込¥384 ¥349 バスケットへ 塩ビカッター マーベル 税込¥7,029 ¥6,390 バスケットへ ドラム RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ トイレ詰まりの常備品 トイレでポン キクロン 税込¥285 ¥259 バスケットへ 充電式電動エキスパンダ TASCO(タスコ) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ レバー式ベンダー(R=4D) TASCO(タスコ) 税込¥29,678~ ¥26,980~ 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用ベンダーベンダー関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります レバー式チューブベンダー ラチェット式チューブベンダー コンジットベンダー チューブベンダー/パイプベンダー 油圧式パイプベンダー スプリングベンダー ベンダー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品