TOKIO ダイニングテーブル キャスタータイプ 1500X750 メープル
高さ(mm)600~800
奥行(mm)750
間口(mm)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750
材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)28.0
材質(脚部)Φ60.5スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7275-59
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |