TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ

TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×900mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)900間口(mm)1800天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86189327T1890N1台アイボリー1800×900×70023メラミン化粧板 共貼
68,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189345TW1890T1個アイボリー1800×900×70027.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
74,600
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189354TW1890TN1個アイボリー1800×900×70025.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
71,500
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189363TWS1890T1個アイボリー1800×900×70028メラミン化粧板 ソフトエッジ
82,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189372TWS1890TN1個アイボリー1800×900×70026メラミン化粧板 ソフトエッジ
79,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189381TZ18901個アイボリー1800×900×33022メラミン化粧板 共貼
62,900
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189397TZS18901個アイボリー1800×900×33022メラミン化粧板 ソフトエッジ
70,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86189336TF1890N1個アイボリー1800×900×70024メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
59,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする