セキスイ セキスイの 配管・水廻り設備部材 セキスイの 継手・パイプ セキスイの 継手 エスロン クリーン継手 チーズ 50×20 エスロン クリーン継手 チーズ 50×20 注文コード 86219795 形状チーズ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5934 質量(g)280 呼び径50×20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CLT505 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86219795 CLT505 CADデータダウンロード ¥1,183 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VU継手 持出しソケット 東栄管機 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 蓋 C-AI 黒 前澤化成工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 税込¥652~ ¥593~ HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン 税込¥417 ¥379 バスケットへ フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥8,138~ ¥7,398~ TSチーズ セキスイ 税込¥68~ ¥62~ (7) ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込¥1,978~ ¥1,798~ アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル オンダ製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ オンダ製作所 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手塩ビ継手クリーン継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります TS継手 HI継手 HT継手 DV継手(排水用) VU継手(排水用) CU継手(排水用) ユニオン・ジョイント 掃除口 クリーン継手 空調ドレン継手 排水マス 雨水マス マス用ふた 通気弁 浄化槽用継手 排水管部材 その他塩ビ継手 シェアする マイページ 最近見た商品