曜日別特売

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A - セキスイ
トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220215DTEF50ダイヤフラムバルブ502PVCフランジ式1.0(常温)水、油、薬品
51,380
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする