セキスイ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A
トラスコ品番
850-6046
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220321
DPPF65
CADデータダウンロード
ダイヤフラムバルブ
65
2-1/2
PP
フランジ式
1.0(常温)
水、油、薬品
¥
109,580
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材